Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 25 IVR 26 kW/5-13 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMB 25 IVR
MARK Schraubenkompressor RMB 25 IVR
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12583
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12583
EAN/GTIN:
     9004853125836
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Sehr zuverlässige Getriebe für einen ruhigen und störungsfreisen Betrieb
  • Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung garantieren geringe Thermoschocks und eine längere Lebensdauer
  • Überlastschutz und vollautomatische Steuerung (ES 4000)
  • Geringerer Energieverbrauch dank SIEMENS IE3-Motoren
  • Mit enormen Regelbereichen (bis zu 83 %)
  • Alle Wartungskomponenten befinden sich für perfekt Erreichbarkeit an der Vorderseite der Maschine
  • Ölstandsanzeige an der Frontseite
  • Einfache und schnelle Kontrolle durch Wartungstür und Steuerung
  • Wartung und Reinigung ist ein Job für eine Person
  • Sicherheit: Not-Aus, Schutzgitter, IP 54-Elektroschrank, interner und externer Schutz des Elektroventilators
  • Modelle mit fester Drehzahl in 4 Druckbereichen lieferbar: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar!
  • In AT & DE förderfähig!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
3742 l/min
Max. Betriebsdruck:
9.5 bar
Motornennleistung:
26 / 35 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
72 dB(A)
Luftabgang:
1 Zoll
Länge:
1200 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
1220 mm
Gewicht:
350 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie RMB/RMB IVR:
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
optional erhältlich:
- Schalldämmhauben-Heizung<br/>- Grafiksteuerung MK 5<br/>-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.842,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.892,52*
€ 22.482,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.765,33*
€ 22.330,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18.296,20*
€ 21.772,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.778,34*
€ 21.156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.842,64*
€ 20.042,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12598
ab € 426,24*
Zubehör
ELMAG
12595
ab € 989,31*
Zubehör
ELMAG
12594
ab € 287,76*
Zubehör
ELMAG
12597
ab € 327,11*
Zubehör
ELMAG
12593
ab € 487,51*
Zubehör
ELMAG
12591
ab € 263,33*
Zubehör
ELMAG
12590
ab € 1.597,23*
Zubehör
ELMAG
12592
ab € 502,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.