Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 25D 26 kW/10 bar, inkl. Kältetrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMB 25D
MARK Schraubenkompressor RMB 25D
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12577
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12577
EAN/GTIN:
     9004853125775
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    3728 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Motornennleistung:
    26 / 35 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    71 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1450 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1220 mm
    Gewicht:
    435 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    RMB/RMB IVR - Mit integriertem Trockner:
    Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13.911,12*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15.684,03*
    € 18.664,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15.552,39*
    € 18.507,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15.163,58*
    € 18.044,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14.683,95*
    € 17.473,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13.911,12*
    € 16.554,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12598
    ab € 426,24*
    Zubehör
    ELMAG
    12595
    ab € 989,31*
    Zubehör
    ELMAG
    12594
    ab € 287,76*
    Zubehör
    ELMAG
    12597
    ab € 327,11*
    Zubehör
    ELMAG
    12593
    ab € 487,51*
    Zubehör
    ELMAG
    12591
    ab € 263,33*
    Zubehör
    ELMAG
    12590
    ab € 1.597,23*
    Zubehör
    ELMAG
    12592
    ab € 502,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.