Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 15D 15 kW/10 bar, inkl. Kältetrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG MARK Schraubenkompressor RMB 15D, 15 kW/10 bar, inkl. Kältetrockner
ELMAG MARK Schraubenkompressor RMB 15D, 15 kW/10 bar, inkl. Kältetrockner
Artikel-Nr.:
     C6014-12574
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12574
EAN/GTIN:
     9004853125744
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    2266 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Motornennleistung:
    15 / 20 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    67 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1450 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1220 mm
    Gewicht:
    375 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    RMB/RMB IVR - Mit integriertem Trockner:
    Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10.555,88*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11.350,92*
    € 13.507,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11.044,66*
    € 13.143,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10.770,21*
    € 12.816,55
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 10.662,50*
    € 12.688,38
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 10.555,88*
    € 12.561,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12598
    ab € 420,23*
    Zubehör
    ELMAG
    12595
    ab € 891,23*
    Zubehör
    ELMAG
    12594
    ab € 288,36*
    Zubehör
    ELMAG
    12597
    ab € 324,95*
    Zubehör
    ELMAG
    12593
    ab € 474,45*
    Zubehör
    ELMAG
    12591
    ab € 264,08*
    Zubehör
    ELMAG
    12590
    ab € 1.436,80*
    Zubehör
    ELMAG
    12592
    ab € 493,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.