Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 15 15 kW/10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMB 15
MARK Schraubenkompressor RMB 15
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12570
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12570
EAN/GTIN:
     9004853125706
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Sehr zuverlässige Getriebe für einen ruhigen und störungsfreisen Betrieb
  • Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung garantieren geringe Thermoschocks und eine längere Lebensdauer
  • Überlastschutz und vollautomatische Steuerung ES 4000 (optimal mit Grafikdisplay)
  • Geringerer Energieverbrauch dank SIEMENS IE3-Motoren bzw. IVR-Technologie DANFOSS-Frequenzumrichter
  • IVR-Modelle mit enormen Regelbereichen (bis zu 83 %)
  • Alle Wartungskomponenten befinden sich für perfekt Erreichbarkeit an der Vorderseite der Maschine
  • Ölstandsanzeige an der Frontseite
  • Einfache und schnelle Kontrolle durch Wartungstür und Steuerung
  • Wartung und Reinigung ist ein Job für eine Person
  • Sicherheit: Not-Aus, Schutzgitter, IP 54-Elektroschrank, interner und externer Schutz des Elektroventilators
  • Modelle mit fester Drehzahl in 4 Druckbereichen lieferbar: 7,5 / 8,5 / 10 / 13 bar!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
2266 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Motornennleistung:
15 / 20 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
67 dB(A)
Luftabgang:
1 Zoll
Länge:
1200 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
1220 mm
Gewicht:
330 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie RMB/RMB IVR:
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
optional erhältlich:
- Schalldämmhauben-Heizung<br/>- Grafiksteuerung MK 5<br/>-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.877,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.224,01*
€ 13.356,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.102,98*
€ 13.212,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.825,40*
€ 12.882,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.426,17*
€ 12.407,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.877,43*
€ 11.754,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12598
ab € 426,24*
Zubehör
ELMAG
12595
ab € 989,31*
Zubehör
ELMAG
12594
ab € 287,76*
Zubehör
ELMAG
12597
ab € 327,11*
Zubehör
ELMAG
12593
ab € 487,51*
Zubehör
ELMAG
12591
ab € 263,33*
Zubehör
ELMAG
12590
ab € 1.597,23*
Zubehör
ELMAG
12592
ab € 502,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.