Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor MSM 16D-500 15 kW/10 bar, Kältetrockner, 500 l AD2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor MSM 16D-500
MARK Schraubenkompressor MSM 16D-500
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12558
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12558
EAN/GTIN:
     9004853125584
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    2310 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ausführung:
    Druckluftbehälter
    Motornennleistung:
    15 / 20 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    67 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1910 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1830 mm
    Gewicht:
    588 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Technologie und Leistung:
    Die meisten Unternehmen benötigen Druckluft. Daher ist die W
    MSM Ausführungen:
    Die MSM-Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen für
    Absolute Zuverlässigkeit:
    - Ausgelegt für einen 100%igen Dauerbetrieb.<br/>- Das kompl
    Eine Gesamtlösung:
    - Sparen Sie Platz und Geld mit auf Behälter montierten Komp
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwach
    Hochwertige Luftqualität Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1:
    - Die Versionen D-500, die auf einem Luftbehälter aufgebaut
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12.318,66*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12.552,00*
    € 14.936,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12.430,76*
    € 14.792,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12.318,66*
    € 14.659,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12562
    ab € 425,22*
    Zubehör
    ELMAG
    12561
    ab € 327,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.