Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor MSM 30 30 kW/10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor MSM 30
MARK Schraubenkompressor MSM 30
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12553
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12553
EAN/GTIN:
     9004853125539
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    3906 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ausführung:
    Grundrahmen
    Motornennleistung:
    30 / 40 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    71 dB(A)
    Luftabgang:
    1 Zoll
    Länge:
    1180 mm
    Breite:
    840 mm
    Höhe:
    1220 mm
    Gewicht:
    444 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Technologie und Leistung:
    Die meisten Unternehmen benötigen Druckluft. Daher ist die W
    MSM Ausführungen:
    Die MSM-Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen für
    Absolute Zuverlässigkeit:
    - Ausgelegt für einen 100%igen Dauerbetrieb.<br/>- Das kompl
    Die Gesamtlösung:
    - Sparen Sie Platz und Geld mit auf Behälter montierten Komp
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwach
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10.620,84*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11.910,95*
    € 14.174,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11.863,95*
    € 14.118,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11.567,35*
    € 13.765,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11.226,19*
    € 13.359,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10.620,84*
    € 12.638,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    12562
    ab € 425,85*
    Zubehör
    ELMAG
    12561
    ab € 327,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.