Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMA 15-500 DF, 5,5-13 bar 'IVR' AD 2000 Komplettgerät mit: 500 lt. Kessel, Kältetrockner MDX, Vor- u. Feinfilter G u. C, Zentrale automatische Kondensat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMA
MARK Schraubenkompressor RMA
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12421
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12421
EAN/GTIN:
     9004853124211
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Mobile Druckluftanlage
  • Sehr zuverlässige Getreibe für einen ruhigen und störungsfreien Betrieb
  • Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung garantieren geringe Thermoschocks und eine längere Lebensdauer
  • Überlastschutz und vollautomatische Steuerung (ES 4000)
  • Geringerer Energieverbrauch dank IVR-Technologie DANFOSS-Freuquenzumrichter
  • Mit Hochfrequenzmotor: Hohe Effizienz über die gesamte Drehzahl
  • Enormer Regelbereich (bis zu 88 %)
  • Alle Wartungskomponenten befinden sich für perfekte Erreichbarkeit an der Vorderseite der Maschine
  • Ölstandsanzeige an der Frontseite
  • Sicherheit: Not-Aus, Schutzgitter, IP 54-Elektroschrank, interner und externer Schutz des Elektroventilators
  • Alle IVR-Modelle serienmäßig in Druckbereichen von 5-13 bar!
  • Lieferbar in 5 verschiedenen Ausführungen!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
2230 l/min
Max. Betriebsdruck:
13 bar
Behältervolumen:
500 l
Motornennleistung:
15 / 20 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
65 dB(A)
Luftabgang:
3/4 Zoll
Länge:
1940 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
1680 mm
Gewicht:
493 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
RMA IVR - Flexibel, effizient, intelligent:
Sehr großer Luft-Ölkühler und optimierter Luftstrom sorgen f
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d:
Die Luft- und Ölfilter sowie der Ölbehälter sind leicht von
Die neue IVR-Version mit Direktantrieb bietet einen sehr nie:
1. Vorfiltermatte<br/>2. Not-Aus<br/>3. ES4000<br/>4. Ölabsc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11.641,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.786,55*
€ 14.025,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.732,42*
€ 13.961,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.641,71*
€ 13.853,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12427
ab € 159,63*
Zubehör
ELMAG
12425
ab € 277,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.