Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMA 7,5, 5,5-13 bar 'IVR' (drehzahlgeregelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMA
MARK Schraubenkompressor RMA
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12400
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12400
EAN/GTIN:
     9004853124006
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Sehr zuverlässige Getreibe für einen ruhigen und störungsfreien Betrieb
  • Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung garantieren geringe Thermoschocks und eine längere Lebensdauer
  • Überlastschutz und vollautomatische Steuerung (ES 4000)
  • Geringerer Energieverbrauch dank IVR-Technologie DANFOSS-Freuquenzumrichter
  • Mit Hochfrequenzmotor: Hohe Effizienz über die gesamte Drehzahl
  • Enormer Regelbereich (bis zu 88 %)
  • Alle Wartungskomponenten befinden sich für perfekte Erreichbarkeit an der Vorderseite der Maschine
  • Ölstandsanzeige an der Frontseite
  • Sicherheit: Not-Aus, Schutzgitter, IP 54-Elektroschrank, interner und externer Schutz des Elektroventilators
  • Alle IVR-Modelle serienmäßig in Druckbereichen von 5-13 bar!
  • Lieferbar in 5 verschiedenen Ausführungen!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
1220 l/min
Max. Betriebsdruck:
13 bar
Motornennleistung:
7,5 / 10 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
63 dB(A)
Luftabgang:
3/4 Zoll
Länge:
1000 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
250 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
RMA IVR - Flexibel, effizient, intelligent:
Sehr großer Luft-Ölkühler und optimierter Luftstrom sorgen f
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d:
Die Luft- und Ölfilter sowie der Ölbehälter sind leicht von
Die neue IVR-Version mit Direktantrieb bietet einen sehr nie:
1. Vorfiltermatte<br/>2. Not-Aus<br/>3. ES4000<br/>4. Ölabsc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.052,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.218,38*
€ 9.779,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.182,89*
€ 9.737,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.064,14*
€ 9.596,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.052,62*
€ 9.582,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12427
ab € 159,63*
Zubehör
ELMAG
12425
ab € 277,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.