Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 15 DF - 270/10bar - AD 2000 mit Trockner, Vor- und Feinfilter und Steuerung ES 4000 Basic ACHTUNG: * beiliegend Broschüre 'Aufstellungsbedingun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 15 DF - 270/10bar - AD 2000
MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 15 DF - 270/10bar - AD 2000
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11548
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11548
EAN/GTIN:
     9004853115486
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Mobile Druckluftanlage
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    1680 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Behältervolumen:
    270 l
    Motornennleistung:
    15 / 20 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    69 dB(A)
    Luftabgang:
    3/4 Zoll
    Länge:
    1540 mm
    Breite:
    620 mm
    Höhe:
    1340 mm
    Gewicht:
    277 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Die MSM MAXI Modelle sind vollautomatische Druckluftzentrale
    MSM MAXI D und DF inkl. Druckluftbehälter und Kältetrockner:
    Die All-in-one Druckluftanlage „D“ mit Kältetrockner MDX ist
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    ES4000 Connect bietet eine erweiterte Überwachung sowie einf
    Vorfilter direkt montiert am Kältetrockner:
    1. Vorfilter am Kältetrockner-Ausgang für allgemeinen Schutz
    Intelligenter Kondensatablass:
    Vorteile:<br/>- Nur Kondensat, KEINE Druckluft wird abgelass
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7.292,46*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.287,49*
    € 9.862,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.201,37*
    € 9.759,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7.996,34*
    € 9.515,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.698,94*
    € 9.161,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.292,46*
    € 8.678,03
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    11547
    ab € 6.974,31*
    Ähnlich
    ELMAG
    11546
    ab € 6.522,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.