Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 15 DF - 500/13bar mit Trockner, Vor- und Feinfilter und Steuerung ES 4000 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI
MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11250
EAN/GTIN:
     9004853112508
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Mobile Druckluftanlage
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    1332 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    13 bar
    Behältervolumen:
    500 l
    Ausführung:
    Behältermontiert
    Motornennleistung:
    15 / 20 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    69 dB(A)
    Luftabgang:
    3/4 Zoll
    Länge:
    1940 mm
    Breite:
    620 mm
    Höhe:
    1470 mm
    Gewicht:
    367 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Die MSM MAXI Modelle sind vollautomatische Druckluftzentrale
    MSM MAXI D und DF inkl. Druckluftbehälter und Kältetrockner:
    Die All-in-one Druckluftanlage „D“ mit Kältetrockner MDX ist
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    ES4000 Connect bietet eine erweiterte Überwachung sowie einf
    Vorfilter direkt montiert am Kältetrockner:
    1. Vorfilter am Kältetrockner-Ausgang für allgemeinen Schutz
    Intelligenter Kondensatablass:
    Vorteile:<br/>- Nur Kondensat, KEINE Druckluft wird abgelass
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7.212,39*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.378,38*
    € 8.780,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.331,74*
    € 8.724,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.224,80*
    € 8.597,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.212,39*
    € 8.582,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    11547
    ab € 6.974,31*
    Ähnlich
    ELMAG
    11546
    ab € 6.522,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.