Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 5,5 - 10bar mit Steuerung ES 4000 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI
MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11229
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11229
EAN/GTIN:
     9004853112294
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    697 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ausführung:
    Grundrahmen
    Motornennleistung:
    5,5 / 7,5 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    65 dB(A)
    Luftabgang:
    3/4 Zoll
    Länge:
    810 mm
    Breite:
    650 mm
    Höhe:
    980 mm
    Gewicht:
    156 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Die MSM MAXI Modelle sind vollautomatische Druckluftzentrale
    MSM MAXI Grundrahmenmodelle:
    Besonders geeignet für die Aufstellung in der Nähe von Arbei
    Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit:
    ES4000 Connect bietet eine erweiterte Überwachung sowie einf
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4.480,23*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.644,30*
    € 5.526,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.617,04*
    € 5.494,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.519,09*
    € 5.377,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.480,23*
    € 5.331,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    11228
    ab € 4.775,15*
    Ähnlich
    ELMAG
    11227
    ab € 5.910,30*
    Ähnlich
    ELMAG
    11226
    ab € 6.318,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.