Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE PL-H 1080/15/300 D,mit Sterndreieckanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE PL-H 1080/15/300 D
Kompressor PROFI-LINE PL-H 1080/15/300 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11042
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     9004853110429
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
  • Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais
  • Automatischer Stern-Dreieckschaltung inkl. Magnetventil für Anlaufleistung
  • Indirekter Antrieb mittels Keilriemen
  • Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
  • Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
  • Großzügiges Guss-Lüfterrad
  • Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
  • Betriebsstundenzähler
  • Horizontal / vertikal auf Schwingungsdämpfern
  • Luftabgang mit Kugelhahn
  • 10 Jahre Kesselgarantie
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
805 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
1150 l/min
Max. Betriebsdruck:
15 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
300 l
Ausführung:
stationär / horizontal
Motornennleistung:
7,5 / 10,2 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
77 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1100 UpM
Luftabgang:
1/2 Zoll
Länge:
1620 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
1390 mm
Gewicht:
200 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Hochleistungsgerät:
Der Druckluftkompressor PLH 1080/15/300 D ist ein Hochleistu
Alle Details anforderungsgerecht:
Der Druckluftkompressor PLH 1080/15/300 D entspricht in jede
Breite Auswahl überzeugt:
Bieten für unterschiedliche Organisationsformen eine breite
Einzigartiges Luft-Kühlsystem:
Große Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss sowie
Tech-Info: Zweistufige Kolbenkompressoren:
Ein zweistufiger Kompressor hat zwei in Serie angeordnete Zy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.106,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.274,87*
€ 5.087,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.247,47*
€ 5.054,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.147,70*
€ 4.935,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.106,92*
€ 4.887,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.