Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftkessel liegend, 11 bar - VERZINKT EURO L 100 CE, inkl. Konsole für Motor und Aggregat (passend für B2800/B3800/B4900 und PAT 24/38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftkessel liegend, 11 bar - VERZINKT
Druckluftkessel liegend, 11 bar - VERZINKT
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10163
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10163
EAN/GTIN:
     9004853101632
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
  • Hohe Verarbeitungsqualität
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung außen
  • Schweißnahtprüfung
  • Qualitätsprüfung
  • TÜV Typenprüfung
  • CE-Konformität
  • 10 Jahre Garantie gegen Kesseldurchrostung
  • Kessel innen und außen feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
11 bar
Behältervolumen:
100 l
Abmessungen:
1050x370x370 mm | A - 105 cm<br/>B - 60 cm<br/>C - 37 cm<br/>D - 33 cm<br/>E -
Gewicht:
37 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
EURO CE Druckluftkessel - Zertifizierte Hochleistungsspeiche:
ELMAG® EURO CE Druckluftspeicherbehälter sind CE-konform aus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,44*
€ 1.041,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,14*
€ 1.027,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 858,38*
€ 1.021,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,75*
€ 945,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,35*
€ 867,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,48*
€ 833,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10162
ab € 442,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.