Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100 - Kompaktgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 500/10/24+100
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10130
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10130
EAN/GTIN:
     9004853101304
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    375 l/min
    Ansaugleistung:
    500 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Ölgeschmiert:
    Ja
    Behältervolumen:
    124 l
    Motornennleistung:
    3 / 4 kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    67 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1450 UpM
    Luftabgang:
    1/2 Zoll
    Länge:
    1220 mm
    Breite:
    510 mm
    Höhe:
    1230 mm
    Gewicht:
    130 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Serie PROFI-LINE SILENT:
    Die hochwirksame Schalldämmung der ELMAG Profi-Line SILENT D
    Vorteile & Ausstattungsmerkmale::
    - Kein Montageaufwand<br/>- Platzsparend<br/>- Luftabgang di
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.908,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.964,31*
    € 2.337,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.949,43*
    € 2.319,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.919,68*
    € 2.284,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.909,76*
    € 2.272,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.908,08*
    € 2.270,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    10125
    ab € 3.321,73*
    Ähnlich
    ELMAG
    10132
    ab € 1.910,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.