Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist RTS VA4G9100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Geist RTS VA4G9100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Vertiv Geist RTS VA4G9100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Vertiv Geist RTS VA4G9100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Vertiv Geist RTS VA4G9100 – Rack-Transferschalter| Rack-PDU| (12) C13/C19-Kombinationssteckdosen
Artikel-Nr.:
     C5X3G-VA4G9100
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VA4G9100
EAN/GTIN:
     767041037456
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der Vertiv Geist Rack-Transferschalter VA4G9100 ist eine vielseitige Rack-Stromverteilungseinheit (Rack-PDU) mit Transferschalter. Bei diesem Modell handelt es sich um eine einphasige, auf Geräteebene überwachte Rack-PDU mit 32 A, 230 V und 12 C12/C19-Kombinationssteckdosen und doppelten 1P+N+E (IP44)-Eingangssteckern, die eine maximale Leistungskapazität von 7,3 kW liefern. Der RTS bietet eine redundante Stromversorgung für Geräte mit nur einem Kabel und hilft, bei einem Stromausfall eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Er kann einen Ausfall der Stromquelle schnell erkennen und innerhalb von 4 bis 8 Millisekunden automatisch auf die sekundäre Stromquelle umschalten. Die C13/C19-Kombinationssteckdosen passen jeweils für C14- und C20-Stecker und bieten Flexibilität bei sich ständig ändernden Anforderungen. Die Steckdosen sind P-Lock-kompatibel und haben eine hohe Haltekraft. Sie verringern so die Gefahr kostspieliger Ausfallzeiten durch versehentliches Abtrennen des Netzkabels. Das austauschbare Überwachungsgerät erlaubt die Fernüberwachung der Stromversorgung auf Geräteebene. Die Garantie für dieses TAA-konforme Vertiv RTS beträgt standardmäßig drei Jahre und kann auf fünf Jahre verlängert werden, wenn es innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Breite:
431.8 mm
Tiefe:
457.2 mm
Höhe:
43.688 mm
Gewicht:
8618.26 g
Überwachung:
Strom
Management-Protokolle:
DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Modbus TCP/IP, Syslog, TACACS+
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
LED-Anzeigen:
Ja
PDU-Typen:
Überwacht, Geändert
Rack-Kapazität:
1U
Typ:
Einphasig
Montage:
Horizontal
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
200 - 240 V
Stromstärke (maximal):
32 A
Ausgangsspannung:
200 - 240 V
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom
Max. Leistung:
7300 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,90*
€ 1.764,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,41*
€ 1.739,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,94*
€ 1.676,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,40*
€ 1.637,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,02*
€ 1.599,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.