Das zuverlässige Line-Interactive-USV-System Liebert itON 2000 VA bietet Schutz für Desktop-Computer und eigenständige IT-Geräte. Durch den automatischen Spannungsregler (AVR) bietet die USV Flexibilität und Zuverlässigkeit für PCs und andere empfindliche elektronische Geräte. Liebert itON besitzt eine kompakte Bauweise, eine einfache Bedienung und ausreichende Überbrückungszeit. Somit kann die laufende Arbeit vor dem Herunterfahren des Systems sicher gespeichert werden. Liebert itON verfügt außerdem über Funktionen zum automatischen Neustart und Kaltstart für höhere Kontinuität und Verfügbarkeit.
 |  |
Breite: | 146 mm |
Tiefe: | 391 mm |
Höhe: | 205 mm |
Gewicht: | 11500 g |
Verpackungsbreite: | 235 mm |
Verpackungstiefe: | 495 mm |
Verpackungshöhe: | 297 mm |
Paketgewicht: | 12500 g |
Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Batteriekapazität: | 9 Ah |
Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 2 |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 3 min |
Akkuladezeit: | 6 h |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 1500 m |
Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
Formfaktor: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | Ja |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
Sicherheit: | IEC/EN/AS 62040-1-1 |
Zertifizierung: | CE |
USV-Topologie: | Line-Interaktiv |
Ausgangskapazität: | 2 kVA |
Ausgangsleistung: | 1200 W |
Wellenform: | Schrittweise |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 170 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 280 V |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Output Frequenz: | 50/60 Hz |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Anzahl der Eingangs-Phasen: | 1 |
Anzahl der Ausgangs-Phasen: | 1 |
Leistungsfaktor: | 0,6 |
Ausgangs-Leistungsfaktor: | 0,6 |
Akustische Signale: | Ja |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler, Typ F |
Stecker: | C14-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge: | 6 AC-Ausgänge |
Anzahl der Typ-F Ausgänge: | 3 |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Akku-/Batterietyp: | VRLA |
Eingang Verbindungstyp: | IEC320 C14 |
Abmessungen (BxTxH): | 146 x 391 x 205 mm |
Nominale Ausgang Spannung: | 230 V |
Nominale Eingang Spannung: | 230 V |
Überlastung Schutz: | Ja |
Ausgangsspannung: | 230 V |
Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 235 x 495 x 297 mm |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 0 - 90 % |