| |
|
| Artikel-Nr.: C5993-VUMAX 5000 Herst.-Nr.: VUMAX 5000 EAN/GTIN: 3547311890021 |
| | |
|
| | |
| Vialux® Spiegel für Parkplatzausfahrten 440 x 75 x 220mm mit weitem Blickwinkel P.A.S.® Wenn die Parkplatz- oder Garagenausfahrt besonders lang (4 bis 8 Meter) und schmal ist, erlaubt diese spezielle Wölbung und die Größe des Spiegels, eine Nutzung für eine größere Sichtweite mit minimalem Platzverlust. - P.A.S.® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-, Antistatik sowie Anti-Kratz Schutz.
- Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
- Halterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
- Wölbung für Blickwinkel bis 180°(3 Blickrichtungen).
- Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).
Mehr Infos: Waagerechte oder senkrechte Anbringung dieses Parkplatzspiegels möglich. Waagerechte Anbringung, für einen weiten Blickwinkel. Senkrechte Anbringung für einen minimalen Platzverlust. Die P.A.S.® Spiegelfläche ist unzerbrechlich, formstabil und verfügt über UV-, Antistatik- und Kratz-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung. Diese Vialux® Spiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert, für Rundpfosten Ø 34 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*. * selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes Weitere Informationen: | | Unzerbrechlich: | ja | Anwendung: | Außen | Beobachterabstand: | 4 m | Spiegelfläche: | P.A.S.® | 440 x 75 x 220 mm | Blickwinkel: | Bis zu 90° (2 Blickrichtungen) | Garantie: | 5 Jahre (P.A.S.®) | Rahmen: | - | Volumengewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel |
| | |
| |