Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, calypso mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, calypso mittel
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, calypso mittel
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, calypso mittel
Artikel-Nr.:
     C5984-MO693234
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO693234
EAN/GTIN:
     4250397624426
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 30 ml. Farbe: calypso mittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
calypso mittel
Ausführung des Behälters:
Flasche
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Refill
Inhalt:
30
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte 30ml, nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.