Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, amazonas hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, amazonas hell
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, amazonas hell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO693205
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO693205
EAN/GTIN:
     4250397601892
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 30 ml. Farbe: amazonas hell.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
lichtbeständig gegeben:
Ja
Inhalt:
30
Artikelbezeichnung:
Refill
Farbe:
amazonas hell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Ausführung des Behälters:
Flasche
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte 30ml, nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.