Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, cool grey pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, cool grey pastell
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, cool grey pastell
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, cool grey pastell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO692203
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO692203
EAN/GTIN:
     4250397601519
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 180 ml. Farbe: cool grey pastell.
Weitere Informationen:
Inhalt:
180
Artikelbezeichnung:
Refill
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
Farbe:
cool grey pastell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte grau, nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.