| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO692161 Herst.-Nr.: MO692161 EAN/GTIN: 4250397601465 |
| |
|
| | |
| Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 180 ml. Farbe: schockblau mittel. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend | Inhalt: | 180 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Farbe: | schockblau mittel | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL | lichtbeständig gegeben: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Produktverwendung: | Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL | Artikelbezeichnung: | Refill | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |