Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, verkehrsrot
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, verkehrsrot
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 180 ml, verkehrsrot
Artikel-Nr.:
     C5984-MO692013
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO692013
EAN/GTIN:
     4250397601328
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 180 ml. Farbe: verkehrsrot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Refill
Farbe:
verkehrsrot
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Inhalt:
180
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
Ausführung des Behälters:
Flasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte rot, nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.