| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-51002002 Herst.-Nr.: 51002002 EAN/GTIN: 4024596078461 |
| |
|
| | |
| Diese Abisolierzange dient dem schnellen und einfachen Entfernen des Primär-Coatings feinster Lichtwellenleiter mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,125 mm. Die trichterförmige Öffnung am Werkzeugkopf sorgt für ein müheloses und exaktes Zuführen der feinen Glasfaser. Die hoch präzisen Messer sind so entwickelt, dass keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich ist. Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und exakt einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken. Der passende Federdruck sorgt dafür, dass die spezielle Klingenkontur das feine Primär-Coating exakt und sauber einschneidet. Dadurch wird ein hochpräzises und beschädigungsfreies Entmanteln der 0,125 mm dicken Glasfasern gewährleistet. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Diese Abisolierzange dient dem schnellen und einfachen Entfernen des Primär-Coatings feinster Lichtwellenleiter mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,125 mm. Die trichterförmige Öffnung am Werkzeugkopf sorgt für ein müheloses und exaktes Zuführen der feinen Glasfaser. Die hoch präzisen Messer sind so entwickelt, dass keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich ist. Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und exakt einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken. Der passende Federdruck sorgt dafür, dass die spezielle Klingenkontur das feine Primär-Coating exakt und sauber einschneidet. Dadurch wird ein hochpräzises und beschädigungsfreies Entmanteln der 0,125 mm dicken Glasfasern gewährleistet. | Beschreibung: | Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet. | Einsatzbereich: | Entfernung Primär-Coating von 200 - 250 µm | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 45.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | fest eingesetzt, nicht wechselbar | Kabeltyp: | Glasfaser Ø 0,125 mm (125 µm) mit Primär-Coating Ø 0,200 - 0,250 mm | Katalogtext: | Diese Abisolierzange dient dem schnellen und einfachen Entfernen des Primär-Coatings feinster Lichtwellenleiter mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,125 mm. Die trichterförmige Öffnung am Werkzeugkopf sorgt für ein müheloses und exaktes Zuführen der feinen Glasfaser. Die hoch präzisen Messer sind so entwickelt, dass keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich ist. Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und exakt einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken. Der passende Federdruck sorgt dafür, dass die spezielle Klingenkontur das feine Primär-Coating exakt und sauber einschneidet. Dadurch wird ein hochpräzises und beschädigungsfreies Entmanteln der 0,125 mm dicken Glasfasern gewährleistet. | Keyfacts: | schnelles, einfaches Entfernen von LWL Primär-Coating 200 - 250 µm | zum Entfernen des Primär-Coatings bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm I Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm | präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm I professionelle Abisoliertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet | Länge: | 112.0 mm | MASTER: | MA51002002 | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, LWL Patchkabel DIN Stecker auf DIN Stecker, LWL Universalkabel, abisolierer weicon, lwl universalkabel, Präzisions-Abisolierer LWL, Präzisionsabisolierer, Glasfaserkabel, LWL Präzisions-Abisolierer, lwl abisolierwerkzeug, Glasfaserabisolierer, Lichtwellenleiter, Glasfaser-Abisolierer, Sekundär-Coating, LWL-Abisolierer, Sekundärbeschichtung, LWL Abisolierer, Glasfaserkabel Abisolierer, Glasfaser Abisolierer, Glasfaser abisolieren, Lichtwellenleiter abisolieren, LWL abisolieren, Glasfaser, LWL Kabel, Glasfaserleitung, LWL Leitung, Lichtwellenleiterkabel, Kabel Glasfaser, Glasfaserkabel abisolieren, glasfaser schneider, glasfaser abisolierzange, abmantler, fibre optic, Fiber Optic |
| | |
| |