Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-M Hochleistungsfett | Langzeitfett mit MoS2 | 1 kg | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26400100
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26400100
EAN/GTIN:
     4024596019976
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
WEICON AL-M reduziert Reibung und Verschleiß langanhaltend und eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Basis:
Li/Ca-Seife / MoS2 / Mineralöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,92 g/cm³
Dichte der Mischung:
0.92 g/cm³
Drehzahlkennwert:
400.0
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
11,5 kV/mm
EMCOR-Korrosionstest|DIN 51 802:
0 / 0
Farbe:
schwarz
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
1.0 kg
Grundölviskosität (+100 °C)|DIN 51 562:
15.0 mm²/s
Grundölviskosität (40°C)|DIN 51 562:
160.0 mm²/s
IMPA-Code:
450436
ISSA-Code:
53.052.01/02
Katalogtext:
WEICON AL-M reduziert Reibung und Verschleiß langanhaltend und eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Keyfacts:
Langzeitfett mit MoS2 | haftstark und hochdruckbeständig
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Klasse 2
Kurzbezeichnung:
KF 2 K -20
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Lieferumfang:
Hochleistungsfette
MASTER:
MA26400040
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.303 mm²/s
Tropfpunkt|IP 396:
> 170 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
AL-M gleichmäßig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
3200.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
0.5 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
3000.0 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
265 - 295 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
1 - 90
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.766 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.491 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, kugellagerfett 1 kg, lagerfett, reduziert, reibung, verschleiß, langer, Zeitraum, Wälz, Gleit, Lager, Dichtungen, Nuten, Gleitführungen, schmier, mittel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 16,25* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.