| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15750002 Herst.-Nr.: 15750002 EAN/GTIN: 4024596046941 |
| |
|
| | |
| WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Farbe: | transparent | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 | Geruch: | fast geruchslos | Grundpreis: | 250.0 ml | Katalogtext: | WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden. | Keyfacts: | Schneidöl für alle Metalle | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15750005 | Merkmale: | mineralölfrei, leicht biologisch abbaubar | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Silikonfrei: | ja | Temperaturbeständigkeit: | bis +200°C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Bio-Cut in unverdünnter Form satt aufpinseln, auftropfen oder aufsprühen (z.B. mit einer Druckluftsprühdose). | Verkaufsgebinde: | Plastikflasche | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3498455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, weicon kühlschmierstoff, kühl schmierstoff, schneidöl 250ml, weicon bio-cut, schneidöl, bohröl, kühl, schmiermittel, schmieröl, lebensmittel, biologischabbaubar, flasche, kupfer, metall, bohrer, gewinde, gewindeschneider, stahlbohrer, gewindebohrer, stanzen, sägen, mineralöl, messing, Schneidleistung, guss, aluminium, Zerspanung, Gewindeschneiden, Bio-Cut, biologisch abbaubar, bohr schneidöl, bohr und schneidöl, Bohr- und Schneidöl Spray, Bohren, bohröl schneidöl, Drehen, Fräsen, Gewindebohrer, Gewindefertigung, Gewindeschneider, Gewindeschneidfluid, Metallbohrer, Reiben, Rollieren, Sägen, Schaben, schmierung, Schneideöl, schneidöl gewinde, schneidöl gewindeschneiden, schneidöl metall, schneidölspray, Schneidspray, Schneidwerkzeug, spanabhebende Metallbearbeitung, Stanzen, Universalschneideöl, Zahnflankenschleifen, Zerspannungsöl |
| | |
| |