Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpflege | Reinigungs-, Schutz- und Pflegeöl für Edelstahl | 5 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10013730 (15590005) WEICON Edelstahlpflege 5 L
Weicon 10013730 (15590005) WEICON Edelstahlpflege 5 L
Weicon 10013730 (15590005) WEICON Edelstahlpflege 5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15590005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15590005
EAN/GTIN:
     4024596015664
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
weicon edelstahlpflege 5l
WEICON Edelstahlpflege wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch. Edelstahlpflege beseitigt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Geruch:
Lösemittel
Grundpreis:
5.0 L
ISSA-Code:
53.402.09
Katalogtext:
WEICON Edelstahlpflege wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch. Edelstahlpflege beseitigt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.
Keyfacts:
Wirkt antistatisch
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15590005
Merkmale:
wirkt antistatisch, speziell für den Außenbereich
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +130°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Das zu reinigende Teil eintauchen oder die Edelstahlpflege reichlich aufpinseln oder aufsprühen. Die Stahlpflege (z.B. mit einer Druckluftdose), ggf. mit einem sauberen Tuch abwischen. Stark verschmutzte Oberflächen wie z.B. im Küchenbereich, sollten mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, weicon edelstahl reiniger, edelstahl, edelstahlspray, spray, handlauf, edelstahlschrauben, schrauben, edelstahlpflege, edelstahlpflegespray, edelstahlschutz, schutz, chrom, auto, glas, holz, stein, keramik, kunststoff, acrylharz, schutzschicht, schicht, oberflächen, oberfläche, oberflächenschutz, oberflaechen,oberflaeche,beschichtung, oberflächenbeschichtung, oberflaechenbeschichtung, anti, anitkorrosion, korrosion, innen, außen, edelstahlrohr, edelstahlgrill, rohr, grill, weicon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,73* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.