Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teile- und Montagereiniger | Spezialreiniger mit hohem Flammpunkt | 10 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10027845 (15211010) WEICON Teile- und Montage- Reiniger 10 L
Weicon 10027845 (15211010) WEICON Teile- und Montage- Reiniger 10 L
Weicon 10027845 (15211010) WEICON Teile- und Montage- Reiniger 10 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15211010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15211010
EAN/GTIN:
     4024596026875
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
WEICON Teile- und Montagereiniger ist ein speziell entwickelter Reiniger mit hohem Flammpunkt (>+60°C/140°F) des Wirkstoffs und langer Einwirkzeit zur Beseitigung grober, öliger, verharzter und fettiger Verschmutzungen. Teile- und Montagereiniger entspricht durch den hohen Flammpunkt der ehemaligen VbF Klassifizierung AIII und erfüllt die Empfehlungen zur Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaften und ist frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat etc. Er reinigt schnell und gründlich Montageteile, Aggregate, Bauteile und Werkzeuge aller Art, entfernt Öle, Fette und Schmutz, etc. auf allen Metallteilen und reinigt Bremsen, Kupplungen, Motorenteile, etc. im KFZ-Bereich.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Geruch:
Lösemittel
Grundpreis:
10.0 L
IMPA-Code:
551575
ISSA-Code:
53.402.56/57/58
Katalogtext:
WEICON Teile- und Montagereiniger ist ein speziell entwickelter Reiniger mit hohem Flammpunkt (>+60°C/140°F) des Wirkstoffs und langer Einwirkzeit zur Beseitigung grober, öliger, verharzter und fettiger Verschmutzungen. Teile- und Montagereiniger entspricht durch den hohen Flammpunkt der ehemaligen VbF Klassifizierung AIII und erfüllt die Empfehlungen zur Arbeitssicherheit der Berufsgenossenschaften und ist frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat etc. Er reinigt schnell und gründlich Montageteile, Aggregate, Bauteile und Werkzeuge aller Art, entfernt Öle, Fette und Schmutz, etc. auf allen Metallteilen und reinigt Bremsen, Kupplungen, Motorenteile, etc. im KFZ-Bereich.
Keyfacts:
Speziell entwickelter Reiniger mit hohem Flammpunkt (> +60 °C/140 °F)
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15211005
Merkmale:
hoher Flammpunkt ( > +60°C)
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Eine ausreichende Menge auf die zu reinigenden Teile aufsprühen und einwirken lassen. Falls erforderlich, mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung diesen Vorgang wiederholen.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, weicon industriereiniger, Weicon, Teile, Teilereiniger, Montage, kfz, kette, Ketten, geräte, schuppen, garten, haus, reinigung, motor, bremsen, Bremsenreiniger, entfetter, fahrrad, spray, öl, werkzeug, spezial, spezialreiniger, Motorrad, schmutz, metallteile, putzmittel, fett, harz, Öle, verschmutzung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,247* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.