Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenentferner | für Papier- und Haftetiketten | 28 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Symbol 8
Symbol 9
Artikel-Nr.:
     C5948-15206028
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15206028
EAN/GTIN:
     4024596054564
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
WEICON Etikettenentferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Etikettenentferner ist für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff geeignet. Er beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z.B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adress- und Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z.B. Vignetten an PKW-Scheiben.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Geruch:
Citrus
Grundpreis:
28.0 L
ISSA-Code:
53.402.40
Katalogtext:
WEICON Etikettenentferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Etikettenentferner ist für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff geeignet. Er beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z.B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adress- und Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z.B. Vignetten an PKW-Scheiben.
Keyfacts:
Einfach und schnell
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15206005
Merkmale:
löst Papier- und Folienetiketten
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Ablöser, Etiketten-Entferner, Etikettenablöser, Etikettenentferner, Etikettenlöser, Haft-Etiketten, Haftetiketten, adress-etiketten transparent, adress etiketten, adressaufkleber papier, weicon, etiketten, entferner, glas, holz, kunststoff, reiniger, Kunststoffreiniger, metall, etikettenlöser, klebstoffentferner, Kunststoff, kunststoffspachtel, kleber, reste, spray, folien, haftpapier, preisaufkleber, klebstoffrückstände, vignetten, PKW, Scheibe, PKW-Scheibe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 28 Liter (ab € 9,02608* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.