| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15206010 Herst.-Nr.: 15206010 EAN/GTIN: 4024596021658 |
| |
|
| | |
| WEICON Etikettenentferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Etikettenentferner ist für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff geeignet. Er beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z.B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adress- und Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z.B. Vignetten an PKW-Scheiben. Weitere Informationen: | | AOX frei: | ja | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Farbe: | farblos, transparent | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 WPS 1500 | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Geruch: | Citrus | Grundpreis: | 10.0 L | ISSA-Code: | 53.402.40 | Katalogtext: | WEICON Etikettenentferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Etikettenentferner ist für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff geeignet. Er beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z.B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adress- und Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z.B. Vignetten an PKW-Scheiben. | Keyfacts: | Einfach und schnell | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15206005 | Merkmale: | löst Papier- und Folienetiketten | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Plastikkanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Ablöser, Etiketten-Entferner, Etikettenablöser, Etikettenentferner, Etikettenlöser, Haft-Etiketten, Haftetiketten, weicon etikettenentferner 10 l, adress etiketten, adress-etiketten transparent, weicon, etiketten, entferner, glas, holz, kunststoff, reiniger, Kunststoffreiniger, metall, etikettenlöser, klebstoffentferner, Kunststoff, kunststoffspachtel, kleber, reste, spray, folien, haftpapier, preisaufkleber, klebstoffrückstände, vignetten, PKW, Scheibe, PKW-Scheibe |
| | |
| |