Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 310 M® Super-Haft | Kleb- und Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung auf MS-Polymer-Basis | 290 ml | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C5948-13650290
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13650290
EAN/GTIN:
     4024596023843
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
WEICON Flex 310 M Super-Haft ist sehr haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei und nicht korrosiv. Flex 310 M Super-Haft ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer- Basis. Durch die sehr hohe Anfangshaftung und den schnellen Klebkraftaufbau sind Verklebungen selbst an senkrechten Flächen möglich. Es eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein und ersetzt Schrauben, Dübel, Nieten und andere herkömmliche Befestigungen. Der Kleb- und Dichtstoff kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-MS Polymer
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412:
600 %
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,62 g/cm³
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 -3 mm
Farbe:
weiß
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
0.29 L
Hautbildungszeit:
10 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
815275
ISSA-Code:
75.634.34/35
Katalogtext:
WEICON Flex 310 M Super-Haft ist sehr haftstark, \u201Enass in nass\u201C überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei und nicht korrosiv. Flex 310 M Super-Haft ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer- Basis. Durch die sehr hohe Anfangshaftung und den schnellen Klebkraftaufbau sind Verklebungen selbst an senkrechten Flächen möglich. Es eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein und ersetzt Schrauben, Dübel, Nieten und andere herkömmliche Befestigungen. Der Kleb- und Dichtstoff kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Sehr hohe Anfangshaftung
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13650290
Max. Dichtfugenbreite:
30.0 mm
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
1.5 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
50±5
Spaltüberbrückung bis max.:
10 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN 52451:
-2 %
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
13.0 kN/m
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
1.9 N/mm²
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
1.9 N/mm²
Überlackierbar:
nur \nass ins nass\ spätestens innerhalb von 3 h
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, Flex 310 M Super-Haft, MS-Polymer, sehr hohe Anfangshaftung, sehr haftstark, antikorrosiv, überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig, siliconfrei, isocyanatfrei, halogenfrei, lösemittelfrei, elastisch, Anfangshaftung, schnellen Klebkraftaufbau, Verklebungen, senkrechten Flächen, Metallen, Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas, Stein, ersetzt Schrauben, Dübel, Nieten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 41,55173* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.