Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speed-Flex® | hochviskoser Kleb- und Dichtstoff mit starker Anfangshaftung auf MS-Polymer-Basis | 310 ml | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C5948-13602310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13602310
EAN/GTIN:
     4024596021795
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Speed-Flex ist haftstark, pastös, standfest, „nass in nass“ überlackierbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig, UV-beständig und silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Speed-Flex ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Der Kleb- und Dichtstoff hat eine MS-Polymer-Basis und verfügt über eine extrem starker Anfangshaftung und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Speed-Flex ersetzt herkömmliche Befestigungen, wie Schrauben, Dübel, Nieten etc. Durch die sehr hohe Anfangshaftung sind Verklebungen selbst an senkrechten Flächen im Innen- und Außenbereich möglich. Das Produkt kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polyoxypropylen
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
hochpastös
Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412:
230 %
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,6 g/cm³
Durchgangswiderstand:
1,4 x 10¹¹ Ω·m
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 -3 mm
Farbe:
grau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 - G Härter H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H412 -
Grundpreis:
0.31 L
Hautbildungszeit:
10 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
812947
ISSA-Code:
75.509.21
Katalogtext:
Speed-Flex ist haftstark, pastös, standfest, \u201Enass in nass\u201C überlackierbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig, UV-beständig und silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Speed-Flex ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Der Kleb- und Dichtstoff hat eine MS-Polymer-Basis und verfügt über eine extrem starker Anfangshaftung und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Speed-Flex ersetzt herkömmliche Befestigungen, wie Schrauben, Dübel, Nieten etc. Durch die sehr hohe Anfangshaftung sind Verklebungen selbst an senkrechten Flächen im Innen- und Außenbereich möglich. Das Produkt kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Ersetzt herkömmliche Befestigungen | ISEGA-zertifiziert
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | V-Naht-Clipdüse
MASTER:
MA13600310
Max. Dichtfugenbreite:
5.0 mm
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
1.3 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
58±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +80°C kurzz. (ca. 2 h) bis +120°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden Profi-Druckpistole für 310 ml Kartuschen (WEICON Druckpistole \Spezial\) Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN 52451:
-1 %
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
10.0 kN/m
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
2.2 N/mm²
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
2.2 N/mm²
Überlackierbar:
nur \nass ins nass\ spätestens innerhalb von 3 h
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber weicon, kunststoffkleber, Speed-Flex, MS-Polymer, 310ml, weiß, Kleb- & Dichtstoff für Befestigungen, Klebstoff, Dichtstoff, ISEGA-Zertifiziert, MS-Polymer-Basis, starke Anfangshaftung, ersetzt Befestigungen, Schrauben, Dübel, Nieten, haftstark, pastös, standfest, überlackierbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig, UV-beständig, siliconfrei, isocyanatfrei, halogenfrei, lösemittelfrei, Metall, Kunststoff, Keramik, Holz, Glas, Stein, Innenbereich, Außenbereich, Trockenbau, Metallbau, Behälterbau, Apparatebau, Messebau, Ladenbau, Lüftungstechnik, Klimatechnik, Polyoxypropylen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 33,48388* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.