Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 310 PU | dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis | 300 ml | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13302310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13302310
EAN/GTIN:
     4024596000769
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
Flex 310 PU ist dauerelastisch, haftstark, überlackierbar, witterungsbeständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und siliconfrei. Bei dem Produkt handelt es sich um einen elastischen Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PUR) für Verklebungen und Abdichtungen an zahlreichen Materialien, wie Metallen, Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Es kann im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Kunststofftechnik, in der Energie- und Elektroindustrie und überall dort, wo Silicone nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polyurethan
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412:
450 %
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,17 g/cm³
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 -3 mm
Farbe:
grau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Grundpreis:
0.3 L
Hautbildungszeit:
45 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +35°C und 40% bis 70% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
812943
ISSA-Code:
75.509.34
Katalogtext:
Flex 310 PU ist dauerelastisch, haftstark, überlackierbar, witterungsbeständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und siliconfrei. Bei dem Produkt handelt es sich um einen elastischen Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PUR) für Verklebungen und Abdichtungen an zahlreichen Materialien, wie Metallen, Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Es kann im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Kunststofftechnik, in der Energie- und Elektroindustrie und überall dort, wo Silicone nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Kleb- und Dichtstoff auf PU-Basis | haftstark | dauerelastisch | ISEGA-zertifiziert
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13300310
Max. Dichtfugenbreite:
25.0 mm
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
1.6 MPa
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
45±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C kuzz. (ca. 2 h) +120°C
Tg nach Aushärtung bei RT:
~ -45 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN 52451:
-6 %
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
9.0 kN/m
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
2.0 MPa
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
2.0 MPa
Überlackierbar:
nach vollständiger Aushärtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, weicon ms-polymer kleber, karosserieklebstoff, Flex 310 PU, weiß, Montagekleber, Dichtstoff, Holz, Metall, Polyurethan, dauerelastisch, haftstark, überlackierbar, witterungsbeständig, Süßwasserbeständig, Salzwasserbeständig, siliconfrei, Verklebungen, Abdichtungen, zahlreichen Materialien, Kunststoff, Keramik, Glas, Stein, Behälterbau, Apparatebau, Karosseriebau, Containerbau, Fahrzeugbau, Lüftungstechnik, Klimatechnik, Kunststofftechnik, Energieindustrie, Elektroindustrie, elastischen Klebstoff, Polyurethan-Basis
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 26,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.