Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- und Dichtstoff StickFX CL, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_MSCL.jpg
P_MSCL.jpg
A_StickFX_1.jpg
A_StickFX_2.jpg
A_StickFX_3.jpg
A_StickFX_4.jpg
A_StickFX_5.jpg
A_StickFX_6.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p977836
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     TR290MSCL
EAN/GTIN:
     8421814427012
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Klebstoff
Dichtstoff
MSPolymer
StickFX Professional ist ein neutraler, 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff mit starker und schneller Anfangshaftung. Er ist frei von jeglichen Gefahrstoffen und geruchlos. Das überstreichbare MS Polymer ist ohne Lösungsmittel und dadurch besonders für die Befestigung auf Fliesen, Styropor, Holz, vielen Kunststoffen etc. geeignet. Stick FX ist nach der Aushärtung dauerelastisch und vibrationsbeständig. Es kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen angewendet werden. StickFX Professional kann für Innen- und Außenanwendungen, auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser verwendet werden. Außerdem ist das Produkt Farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Typ:
MS Polymer CL
Inhalt [ml]:
290 ml
Farbe:
transparent
Material:
MS Polymer
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,67*
€ 31,74*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 98,10*
€ 122,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 380,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.