Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenabhänger ATR 8C für Gasnagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_atr8.jpg
p_atr8.jpg
a_atr8.jpg
m_atr8_1.jpg
m_atr8_2.jpg
m_atr8_3.jpg
m_atr8_4.jpg
m_atr8_5.jpg
m_atr8_6.jpg
m_atr8_7.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9TR8C
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9TR8C
EAN/GTIN:
     8421814418584
l_datenblatt_atr_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
gasnagler
CELO präsentiert stolz den Schellenabhänger ATR - die perfekte Lösung für eine schnelle und sichere Befestigung von Rohrschellen. Mit einem metrischen Gewinde und 3 Markierungen auf dem Metallsockel ermöglicht der ATR eine einfache und präzise Ausrichtung der Rohrschelle. Die stabile Konstruktion sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine zuverlässige Befestigung. Dank seines speziellen Designs kann der Schellenabhänger ATR einfach auf die Nase des Gasnaglers geklemmt und installiert werden. Der ATR ist kompatibel mit vielen verschiedenen Gasnaglern auf dem Markt, darunter unser FORCE ONE, FOX, Powers Trak It C3, Spit Pulsa 700/800E und Würth Diga.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8x10 mm
Befestigungspunkte:
2
Länge [mm]:
64 mm
Breite [mm]:
20,5 mm
Gewinde:
M8
Material Schraube:
Stahl
Gewindelänge [mm]:
10 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Stahl | Beton | Hohlblockstein aus Beton | Vollstein | Holzwerkstoffe | Stahlträger
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schellenabhänger, FORCEONE, Rohrschellen, Deckensystem, Gewindebefestigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,4847*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4747*
€ 0,56489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4447*
€ 0,52919
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.