Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenabhänger ATR 6 für Gasnagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_atr6.jpg
p_atr6.jpg
a_atr.jpg
m_atr6_1.jpg
m_atr6_2.jpg
m_atr6_3.jpg
m_atr6_4.jpg
m_atr6_5.jpg
Artikel-Nr.:
     5417S-p4007141
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9TR6
EAN/GTIN:
     8421814417082
l_datenblatt_atr_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
gasnagler
CELO präsentiert stolz den Schellenabhänger ATR - die perfekte Lösung für eine schnelle und sichere Befestigung von Rohrschellen. Mit einem metrischen Gewinde und 3 Markierungen auf dem Metallsockel ermöglicht der ATR eine einfache und präzise Ausrichtung der Rohrschelle. Die stabile Konstruktion sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine zuverlässige Befestigung. Dank seines speziellen Designs kann der Schellenabhänger ATR einfach auf die Nase des Gasnaglers geklemmt und installiert werden. Der ATR ist kompatibel mit vielen verschiedenen Gasnaglern auf dem Markt, darunter unser FORCE ONE, FOX, Powers Trak It C3, Spit Pulsa 700/800E und Würth Diga.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6x5 mm
Befestigungspunkte:
1
Material Schraube:
Stahl
Breite [mm]:
20,5 mm
Länge [mm]:
36 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Stahl | Beton | Hohlblockstein aus Beton | Vollstein | Holzwerkstoffe | Stahlträger
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schellenabhänger, FORCEONE, Rohrschellen, Deckensystem, Gewindebefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
4 Tage
13
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 30,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.