Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube BMax 8x160/80 Tellerkopf, TX40, blau pass.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BMLP.jpg
P_BMLP.jpg
Td_BMax_L.jpg
T_BMPL_de.jpg
A_BMAX_1.jpg
A_BMAX_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-98160BMLP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98160BMLP
EAN/GTIN:
     8425586568317
Datenblatt
Zulassung_BMax_ETA16-0770
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Die Holzbauschraube BMax mit Europäischer Technischer Zulassung als Holzverbindungsmittel. Der TX-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung. Die Kerbspitze greift schnell ins Holz und erleichtert das Einschrauben. Der vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und sorgt für eine saubere Verschraubung. Zusammen mit dem besonderen Schaftfräser wird das Einschraubdrehmoment reduziert und damit die Akkustandzeit verlängert. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert. Wegen Ihres Tellerkopfes sorgt die BMax für einen besseren Anpressdruck beim der Installation.
Weitere Informationen:
Typ:
BMLP 8-160/80
Schraubendurchmesser [mm]:
8 mm
Schraubenlänge [mm]:
160 mm
Antrieb:
TX 40
Kopftyp:
Tellerkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
22 mm
Gewindelänge [mm]:
80 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube 8x160, holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, CELO, Spanplattenschraube, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Konstruktionsschraube, Torx-Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,61*
€ 26,91
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX40
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.