Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Normaldübel FL 8-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_FL8100.jpg
P_CELO_FL8100.jpg
Td_FL.jpg
T_FL_de.jpg
M_C_FL_1.jpg
M_C_FL_2.jpg
M_C_FL_3.jpg
M_C_FL_4.jpg
M_C_FL_5.jpg
M_C_FL_6.jpg
A_FL_1.jpg
A_FL_2.jpg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438915254
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98100FL
EAN/GTIN:
     4250438915254
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der extralange Spreizbereich des CELO Normaldübel FL ermöglicht die problemlose Befestigung in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen, wie z.B. in alten Gebäuden. Der Kopfbereich ohne Kragen ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Die Mehrfach-Flügel-Konstruktion des FL-Dübels sichert den Dübel gegen das Mitdrehen im Bohrloch während der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FL 8-100
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
80 mm
Dübellänge [mm]:
100 mm
Anbauteildicke [mm]:
20 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-5,5 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Langdübel, Lochsteine, Altbaudübel, Renovierungsdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1298*
€ 0,1878*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1309*
€ 0,1965*
7 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1429*
€ 0,2049*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,143*
€ 0,205*
6 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1421*
€ 0,2053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.