Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffteller Metall DST-H 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_DSH-T.jpg
P_DSH-T.jpg
Td_DST.jpg
T_DST_de.jpg
A_DST_20.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461432
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     980DSHT
EAN/GTIN:
     4001990526552
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Dämmstoffteller
dämmstoffhalter
CELO Dämmstoffteller DSH-T aus Metall für den Dämmstoffhalter DSH-M zur Vergrößerung der Auflagefläche bei weichen Dämmplatten.
Weitere Informationen:
Typ:
DSTH80
Tellerdurchmesser [mm]:
80 mm
Innendurchmesser [mm]:
14 mm
Passend für:
Dämmstoffhalter DSH-M
Material:
Metall
Stück x:
250
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Teller, Halteteller, Dämmscheibe, Daemmstoffteller, Daemmscheibe, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
250
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2635*
€ 0,3535*
3 Tage
52
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 46,71*
€ 60,88*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 78,70*
€ 88,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 88,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98170DSHM
ab € 0,4144*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98140DSHM
ab € 0,358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.