Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 6x40/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_571.jpg
P_571.jpg
Td_571.jpg
T_571_de.jpg
A_571_1.jpg
A_571_2.jpg
Artikel-Nr.:
     5417F-p977097
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640571
EAN/GTIN:
     8425586114170
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die klassische Holzschraube wird nach DIN 571 gefertigt und wird in vielen Bereichen des Holzbaus eingesetzt. Der Sechskantkopf ermöglicht die Übertragung eines hohen Drehmoments. Die Schraube ist besonders gut für Kunststoffdübel geeignet, da das Holzgewinde den Dübel optimal spreizt und somit hohe Tragfähigkeiten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DIN 571 6-40/24
Schraubendurchmesser [mm]:
6 mm
Schraubenlänge [mm]:
40 mm
Antrieb:
SW 10
Kopftyp:
Sechskant
Kopfdurchmesser [mm]:
10 mm
Kopfhöhe [mm]:
4 mm
Gewindelänge [mm]:
24 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
250
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 1,8739*
3 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 19,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8739*
€ 2,22994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5739*
€ 1,87294
pro Stück
ab 63 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.