Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Abranyl Max ABM 25/32 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_nylon_clamp_black_abm.jpg
p_nylon_clamp_black_abm.jpg
td_abm.jpg
a_abm_3.jpg
a_abm_1.jpg
m_abm_1.jpg
m_abm_2.jpg
m_abm_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9432ABM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9432ABM
EAN/GTIN:
     8421814402293
l_datenblatt_an-abm-abt_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Sichern Sie sich die Multidurchmesserschelle Abranyl® ABM für eine schnelle und einfache Rohrinstallation! Mit einer Schellengröße passt sie auf bis zu 3 Rohrdurchmesser und spart Ihnen Zeit und Geld. Die ABM-Schelle schließt automatisch, wenn das Rohr eingedrückt wird, und bietet eine große Sicherheit gegen Ausdehnungen der Rohre aufgrund von Temperaturunterschieden. Durch einfaches Eindrücken des Rohres können Sie mehrere Schellen ABM gleichzeitig und ohne Werkzeug schließen. Verschiedene Installationsmöglichkeiten, einschließlich Tacomax® TMX Dübel und Kanäle E2000PB, E2000PG und 1000PVC. Verfügbar in weiß, grau und UV-beständigem schwarz. Halogenfrei und RoHS-konform. Gemäß KIWA-Zertifizierung für Warmwasserleitungen bis zu +90°C geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Spannbereich [mm]:
25-32 mm
Länge [mm]:
32 mm
Höhe [mm]:
52 mm
Breite [mm]:
16 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Umkarton
-:
Beton | Hochlochziegel | Vollziegel
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, ABM, Abranyl, Rohrschelle, Kabelschelle, Wasserrohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3519*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3519*
€ 0,41876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96IMX
€ 7,28*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9630TMX
€ 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.