|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5867-9418ABM Herst.-Nr.: 9418ABM EAN/GTIN: 8421814402279 |
| | |
|
|  |  |
 | Sichern Sie sich die Multidurchmesserschelle Abranyl® ABM für eine schnelle und einfache Rohrinstallation! Mit einer Schellengröße passt sie auf bis zu 3 Rohrdurchmesser und spart Ihnen Zeit und Geld. Die ABM-Schelle schließt automatisch, wenn das Rohr eingedrückt wird, und bietet eine große Sicherheit gegen Ausdehnungen der Rohre aufgrund von Temperaturunterschieden. Durch einfaches Eindrücken des Rohres können Sie mehrere Schellen ABM gleichzeitig und ohne Werkzeug schließen. Verschiedene Installationsmöglichkeiten, einschließlich Tacomax® TMX Dübel und Kanäle E2000PB, E2000PG und 1000PVC. Verfügbar in weiß, grau und UV-beständigem schwarz. Halogenfrei und RoHS-konform. Gemäß KIWA-Zertifizierung für Warmwasserleitungen bis zu +90°C geeignet. Weitere Informationen:  |  | Material: | Nylon | Farbe: | schwarz | Spannbereich [mm]: | 14-18 mm | Länge [mm]: | 20 mm | Höhe [mm]: | 35 mm | Breite [mm]: | 16 mm | Stück x: | 100 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton | Hochlochziegel | Vollziegel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, ABM, Abranyl, Rohrschelle, Kabelschelle, Wasserrohr |
|  |  |
| |