Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Abranyl Max ABM 25/32 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_nylon_clamp_grey_abm.jpg
p_nylon_clamp_grey_abm.jpg
td_abm.jpg
a_abm_3.jpg
a_abm_1.jpg
m_abm_1.jpg
m_abm_2.jpg
m_abm_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-932ABM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     932ABM
EAN/GTIN:
     8421814402262
l_datenblatt_an-abm-abt_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Verbessern Sie Ihre Rohrinstallationen mit der Abranyl® Max ABM-Schelle die patentierte Multi-Durchmesser-Schelle aus langlebigem Nylon, die Ihnen Zeit und Geld spart! Die ABM-Schelle ist von der KIWA für Warmwasserrohre bis 90°C zugelassen. Sie deckt drei Rohrdurchmesser ab und schließt automatisch, wenn das Rohr eingesteckt wird, und bietet so eine hervorragende Sicherheit gegen Ausdehnung. Durch die werkzeuglose Montage und die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, darunter die Dübel Tacomax® TMX, E2000PB, E2000PG und 1000PVC-Kanäle sowie der M6-Metalladapter Insermax® IMX, ist die ABM-Schelle vielseitig und einfach zu verwenden. Sie ist in den Farben Weiß, Grau und UV-beständigem Schwarz erhältlich, halogenfrei und RoHS-konform und damit eine sichere und zuverlässige Wahl für jede Anwendung. Verbessern Sie noch heute Ihre Rohrinstallationen mit dem Komfort und der Effizienz unserer ABM-Schelle!
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
grau
Spannbereich [mm]:
25-32 mm
Länge [mm]:
32 mm
Höhe [mm]:
52 mm
Breite [mm]:
16 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Umkarton
-:
Beton | Hochlochziegel | Vollziegel
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, ABM, Abranyl, Rohrschelle, Kabelschelle, Wasserrohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3519*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3519*
€ 0,41876
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96IMX
€ 7,28*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9630TMX
€ 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.