Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr Clip Schelle UT 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_multiclip_gas_nailer_ut.jpg
p_multiclip_gas_nailer_ut.jpg
td_ut.jpg
a_ut_2.jpg
a_ut_1.jpg
m_ut_1.jpg
m_ut_2.jpg
m_ut_3.jpg
m_ut_4.jpg
m_ut_5.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-920UT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920UT
EAN/GTIN:
     8421814420006
l_datenblatt_ut_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Die Rohr Clip Schelle UT ist das perfekte Zubehör für die schnelle und einfache Serieninstallation von Rohren und Leitungen. Durch die seitliche Lasche können Sie mehrere Schellen sicher nebeneinander verbinden und mit der Ausrichtungsmarkierung ist eine mühelose Installation garantiert. Profitieren Sie von der zeitsparenden Leistung des UT bei der Installation mit unseren Gasnaglern FORCE ONE und FOX. Aber auch eine Installation mit Nageldübeln NP ø6 oder einem FX-Dübel ø6 und einer Schraube ø4,5x35/45 ist möglich. Die UT Schelle ist halogenfrei und RoHS-konform und somit umweltfreundlich. Außerdem ist sie kompatibel mit verschiedenen weiteren Gasnaglern, darunter Powers Trak It C3, Spit Pulsa 700E/800E und Würth Diga uvm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser [mm]:
20 mm
Höhe [mm]:
29,5 mm
Spannbereich [mm]:
20 mm
Länge [mm]:
25 mm
Breite [mm]:
16 mm
Material:
Polyamid
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Stahl | Beton | Hohlblockstein aus Beton | Vollstein | Holzwerkstoffe | Stahlträger
Weitere Suchbegriffe: CELO, Rohrschelle, Gasnagler, FORCEONE, FOX, ClipSchelle, Rohrinstallation, Montageschelle, Halogenfrei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2753*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
FONE20
€ 1.069,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.