Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für AK für Gerüstdübel GR


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_AKGR.jpg
P_AKGR.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91AKGR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91AKGR
EAN/GTIN:
     4001990525401
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstdübel
Gerüstösendübel
gerüstdübel
Die CELO Abdeckkappe AK für Gerüstdübel GR ist perfekt geeignet für eine dezente Abdeckung des Bohrlochs nach der Entfernung der Ösenschraube. Sie besteht aus der Grundfarbe weiß, kann aber nach Bedarf überstrichen werden. Die Abdeckkappe besteht aus UV-beständigem Kunststoff und ist somit sehr alterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Typ:
AK
Länge [mm]:
53 mm
Farbe:
weiß
Passend für:
GR 14
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abdeckkappe, Kappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,81*
€ 11,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,765*
€ 10,43035
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,375*
€ 9,96625
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,775*
€ 8,06225
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.