Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Schelle Abranyl® AN 14 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_nylon_clamp_grey_an.jpg
p_nylon_clamp_grey_an.jpg
td_an.jpg
a_an.jpg
m_abm_1.jpg
m_abm_2.jpg
m_abm_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-914AN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914AN
EAN/GTIN:
     8421814010368
l_datenblatt_an-abm-abt_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Die Multidurchmesser Kunststoffschelle Abranyl® AN ist eine selbstschließende Schelle, die sich automatisch um das Rohr schließt, wenn es eingedrückt wird. Das spart Montagezeit und Geld, da eine Schellengröße mehrere Rohrdurchmesser abdeckt. Mehrere Schellen können gleichzeitig ohne Werkzeug geschlossen werden, indem das Rohr einfach in die Schelle gedrückt wird. Die Schelle kann vielseitig installiert werden, entweder mit Dübel plus Schraube oder mit 5 mm Nageldübeln. Die Schelle ist für Warmwasserrohre bis +90°C einsetzbar, wie die KIWA-Zertifizierung bestätigt. Sie ist UL-geprüft, halogenfrei und RoHS-konform. Hergestellt aus hochqualitativem, alterungs- und witterungsbeständigem Nylon. Erhältlich in den Farben Weiß, Grau und Schwarz, wobei die schwarze Variante UV-beständig ist. Hergestellt in Deutschland.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
14 mm
Höhe [mm]:
20 mm
Länge [mm]:
20 mm
Breite [mm]:
14 mm
Durchgangsloch [mm]:
5 mm
Farbe:
grau
Material:
Nylon
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Hochlochziegel | Vollziegel
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abranyl, Kunststoffschelle, Klickverschluss, Multidurchmesser, Rohrschelle, Nylon, Halogenfrei, RoHS, UV-beständig, Kiwa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2083*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.