Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Abranyl Max ABM 20/25 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_nylon_clamp_white_abm.jpg
p_nylon_clamp_white_abm.jpg
td_abm.jpg
a_abm_3.jpg
a_abm_1.jpg
m_abm_1.jpg
m_abm_2.jpg
m_abm_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9125ABM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9125ABM
EAN/GTIN:
     8421814402316
l_datenblatt_an-abm-abt_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Quickschellen
Rohrclip
Rohrklemmschellen aus Kunststoff
rohrclip
Die Multi-Durchmesser-Schelle Abranyl® ABM 20/25 weiß, deckt dank ihres Multi-Durchmesser-Rings bis zu 3 Rohrdurchmesserbereiche pro Größe ab. Die ABM Schelle schließt automatisch, wenn das Rohr eingedrückt wird, was Ihnen Zeit und Geld bei der Installation spart. Vollständig geschlossen umschließt ABM das Rohr und bietet eine große Sicherheit gegen die Ausdehnung der Rohre aufgrund von Temperaturunterschieden. Schnelle und einfache Installation: durch einfaches Eindrücken des Rohres können Sie mehrere Schellen ABM gleichzeitig und ohne Werkzeug schließen.Die vielseitige ABM-Schelle kann auf verschiedene Arten installiert werden:1. Sie kann mit dem Dübel Tacomax® TMX befestigt werden, der perfekt zu dieser Schelle passt. Nach dem Bohren eines Loches von Ø6 mm wird der Dübel mit dem Hammer eingeschlagen. Durch den speziellen Dübelkopf kann die ABM-Schelle von der Seite über den Dübelkopf geschoben werden.2. Sie kann mit den Kanälen E2000PB, E2000PG und 1000PVC befestigt werden. 3. Zusätzlich kann die ABM durch ihr Loch direkt mit einer Schraube 4,5x35/45 und einem FX-Dübel Ø6 an die Wand geschraubt werden. 4. Optional kann sie mit dem M6-Metall-Adapter Insermax® IMX und einer metrischer Schraube befestigt werden. Erhältlich in den Farben weiß, grau und schwarz. Die schwarze Farbe ist UV-beständig und kann dem Sonnenlicht ausgesetzt werden.Die Multidurchmesserschelle ABM ist halogenfrei und RoHS-konform. Wie die KIWA-Zertifizierung bestätigt, kann die Schelle für Warmwasserleitungen bis zu +90°C verwendet werden.Patentiert.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
weiß
Spannbereich [mm]:
20-25 mm
Länge [mm]:
29 mm
Höhe [mm]:
48 mm
Breite [mm]:
16 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Hochlochziegel | Vollziegel
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, ABM, Abranyl, Rohrschelle, Kabelschelle, Wasserrohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3068*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96IMX
€ 7,26*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9630TMX
€ 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.