Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlblockrahmendübel HBR 10-240 ohne Schraube


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_HBR10.jpg
P_CELO_HBR10.jpg
Td_HBR.jpg
T_HBR_de.jpg
M_C_HBR_1.jpg
M_C_HBR_2.jpg
M_C_HBR_3.jpg
M_C_HBR_4.jpg
A_HBR_1.jpg
A_HBR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910240HBR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910240HBR
EAN/GTIN:
     4001990596319
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel
Der CELO Hohlblockrahmendübel HBR ist ein Spezial-Rahmendübel für Befestigungen in Lochbaustoffen (Hochlochziegel, Lochsteine etc.). Sein langer Spreizbereich von 90 mm garantiert sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
HBR 10-240
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
100 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Dübellänge [mm]:
240 mm
Anbauteildicke [mm]:
150 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Schraubendurchmesser [mm]:
6-7 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein | Hochlochziegel | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Rahmendübel, Fassadendübel, Langdübel, HBR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,065*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,8013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,685*
€ 65,07515
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,955*
€ 63,01645
pro Box
ab 3 Boxen
€ 50,705*
€ 60,33895
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,895*
€ 58,18505
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,655*
€ 56,70945
pro Box
ab 20 Boxen
€ 46,655*
€ 55,51945
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,065*
€ 47,67735
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.