Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 10x120/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_571.jpg
P_571.jpg
Td_571.jpg
T_571_de.jpg
A_571_1.jpg
A_571_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910120571
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910120571
EAN/GTIN:
     8425586420059
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die klassische Holzschraube wird nach DIN 571 gefertigt und wird in vielen Bereichen des Holzbaus eingesetzt. Der Sechskantkopf ermöglicht die Übertragung eines hohen Drehmoments. Die Schraube ist besonders gut für Kunststoffdübel geeignet, da das Holzgewinde den Dübel optimal spreizt und somit hohe Tragfähigkeiten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DIN 571 10-120/72
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
120 mm
Antrieb:
SW 17
Kopftyp:
Sechskant
Kopfdurchmesser [mm]:
17 mm
Kopfhöhe [mm]:
7 mm
Gewindelänge [mm]:
72 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4068*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9176*
€ 1,09194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5368*
€ 0,63879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.