Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlblockrahmendübel HBR 10-115 ohne Schraube


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_HBR10.jpg
P_CELO_HBR10.jpg
Td_HBR.jpg
T_HBR_de.jpg
M_C_HBR_1.jpg
M_C_HBR_2.jpg
M_C_HBR_3.jpg
M_C_HBR_4.jpg
A_HBR_1.jpg
A_HBR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910115HBR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910115HBR
EAN/GTIN:
     4001990596258
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel
Der CELO Hohlblockrahmendübel HBR ist ein Spezial-Rahmendübel für Befestigungen in Lochbaustoffen (Hochlochziegel, Lochsteine etc.). Sein langer Spreizbereich von 90 mm garantiert sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
HBR 10-115
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
100 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Dübellänge [mm]:
115 mm
Anbauteildicke [mm]:
25 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Schraubendurchmesser [mm]:
6-7 mm
Material:
Nylon
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein | Hochlochziegel | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Rahmendübel, Fassadendübel, Langdübel, HBR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Box
ab 25 Boxen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.