Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenset FX 12 RI 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_bli_riedrn.jpg
p_bli_riedrn.jpg
p_bolsa_riedrn.jpg
td_ri.jpg
a_ri_1.jpg
a_ri_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-110RIEDRN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     110RIEDRN
EAN/GTIN:
     8421814434010
l_datenblatt_ri_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Rohrschelle RI ist eine flexible und zuverlässige Lösung für die Montage von Warmwasser- und Heizungsleitungen. Die unverlierbaren Schrauben mit Sechskantkopf (mit Schlitz- und Kreuzantrieb) an der Rohrschelle RI erleichtern die Montage, während die Doppelverstärkungsrippen für eine hohe Festigkeit sorgen. Die alterungsbeständige EPDM Einlage bietet Schallisolierung und die Rohrschelle RI ist durch ihre Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +110°C vielseitig einsetzbar. Mit dem Anschlussgewinde M8 und M10 kann die Schelle LI einfach auf Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M8 bzw. M10 geschraubt werden. Das RoHS Siegel zertifiziert, dass die Rohrschelle frei von umweltgefährdenden Stoffen ist. Die RIEDRN Schellensets enthalten alles, was Sie für eine schnelle Montage benötigen (Dübel, Stockschraube, Rohrschelle RI).
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
110 mm
Spannbereich [mm]:
108-118 mm
Länge [mm]:
169 mm
Höhe [mm]:
122,5 mm
Breite [mm]:
25 mm
Anschlussgewinde:
M8 + M10 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Stück x:
2
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, RI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Schwerlastrohrschelle, EPDM Einlage, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,28*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 375 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.